曜日別特売
AB-07 かくれん棒BP 建築の友 17627602

かくれん棒BP

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ナッツブラウン
内容量1パック(6g)注文コード17627602品番AB-07
参考基準価格(税別)¥370販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

簡単に素早く補修ができます。
かくれん棒同士で調色ができます。
施工後の収縮、ひび割れは、ほとんどありません。
施工後のフローリング用ワックスの使用はできます。
床暖房のフローリングには「かくれん棒フローリング用」をご使用下さい。

ナッツブラウン成分パラフィンワックス、流動パラフィン、牛脂硬化油、合成酸化鉄、酸化チタン、カーボンブラック危険物の類別非危険物
注意
※摩擦熱により色うつりする場合があります。
※直射日光や高温になる場所での使用、保管はしないでください。
※寒冷時は、ドライヤー等で少し暖めてやわらかくしてご使用ください。
※施工後の塗装やニス塗りはできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17627593
2023-01-25
用途: 床のキズ補修時
工房 木の子

大変簡単な方法で綺麗に仕上がりました。
良い商品です。
また他の色も購入したいと思っています。

対象商品 : 17627548
2022-11-25
用途: 家具の傷消しに使用

本来は床の傷消しなので用途が違いますが家具に使用しました。傷が深かったせいか?傷に色がのらなかったので巧く消えませんでした。用途違いなので仕方がないかも知れません。。。

対象商品 : 17627548
2020-06-29
用途: 家具の補修
サービス業

ソファーのひじ掛け部の塗装傷隠しに使いました。ほとんど傷がわからなくなりました。100均でも同様の品がありましたが、品質がわからなかったのでこちらを選択しました。

対象商品 : 17627548
2019-03-03
用途: 化粧合板のキズ補修
製造業

電気コテで加熱しないと使えません。
でも、ちゃんとやれば仕上がりはソフトパラフィンよりきれいです。
ただ、色のバリュエーションが少ないので。赤みがかったやつが欲しいですね。

1が参考にしています
対象商品 : 17627618
2017-10-31
用途: 床の傷隠しに使うとき、小傷ならクレヨンの要領で十分ですがちょっと大きくなるとアイロン小手で流し込まないといけないことが分かりました。

傷の大小でアイロン小手もセットで購入しないと十分な傷隠し出来無さそうです。色合わせの為にも2色溶かすには必須アイテムかと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする