G03MC-L ラテックス手袋 MITAKAクリーン 三高サプライ 17627621

特長画像1

G03MC-L ラテックス手袋 MITAKAクリーン 三高サプライ 17627621
G03MC-L ラテックス手袋 MITAKAクリーン 三高サプライ 17627621

ラテックス手袋 MITAKAクリーン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズL
内容量1袋(100枚)注文コード17627621品番G03MC-L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

クラス100のクリーンルームで作業可能なラテックス手袋です。
濡れたものでも滑らない強力グリップで、グリップ力を必要とする作業に最適です。

用途工場内クリーンルームでの作業に。その他【クリーンパック】ダブルパックトラスコ品番596-8867材質ラテックスゴム厚さ(mm)0.23(指先)ナチュラルサイズL全長(cm)29中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)22ISOグレード5滑り止め効果手の平強力グリップ粉有無粉なしエンボス加工手の平エンボス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする