建築の友
かくれん棒BP 保護液
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
つや有り
つや有り
つや消し
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(6g)
注文コード
17627742
品番
AB-21
参考基準価格(税別)
¥370
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
かくれん棒で補修した部分が他へ付着するのを防ぎます。
成分
合成樹脂(アクリル樹脂)、有機溶剤、水
色
つや有り
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
5mL
危険物の性状
水溶性
注意
※使用前によく振ってまぜて下さい。
※筆やハケはよく乾いたものを使用し、使用後は乾かないうちに水で洗って下さい。(乾いた場合は、ラッカーうすめ液で洗って下さい)
※長時間ふたを開けたままにしないで下さい。
※幼児の手の届かないところに保存し、子供がいたずらしないように注意すること。
※有機溶剤が含まれているので、塗るとき及び塗ってから塗膜がよく乾くまでの間は、換気をよくして下さい。
※火気のあるところでは塗らないこと。
※残った塗料は、ふたをし直射日光を避けて保存すること。