建築の友
かくれん棒プロ No.21 耐熱保護ジェル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個(20g)
注文コード
17627873
品番
AH-21
参考基準価格(税別)
¥470
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
かくれん棒プロには必ず使用して下さい。
電熱補修コテの熱から施工対象物を守り、補修箇所以外のかくれん棒プロの付着を防ぎます。
成分
白色ペトロラタム、パラフィン系オイル
危険等級
Ⅱ
アズワン品番
64-5076-29
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
20mL
危険物の性状
非水溶性
注意
※目的以外の使用はしないで下さい。
※火気のあるところに近づけないで下さい。引火する恐れがあります。
※使用後は、キャップをしっかり締めて下さい。
※子供の手の届かない冷暗所で保管して下さい。
※手に付着した場合は、石鹸でよく手洗いして下さい。