曜日別特売
CF-02 コンクリートのヒビふさぎ 建築の友 17628153

CF-02 コンクリートのヒビふさぎ 建築の友 17628153
CF-02 コンクリートのヒビふさぎ 建築の友 17628153
CF-02 コンクリートのヒビふさぎ 建築の友 17628153
CF-02 コンクリートのヒビふさぎ 建築の友 17628153

コンクリートのヒビふさぎ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード17628153品番CF-02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

コンリート壁の亀裂に充填するだけ。
コンクリートにしっかりなじみ、定着します。
肉やせが少なく、作業が楽。
乾燥後、サンドペーパー掛けや塗装(油性、水性)もOK。
いやな臭いもせず、変色しません。
仕上がりはキレイなツヤ消しで、乾燥後、コンクリートのように硬くなります。
取扱いが容易な水性一液タイプ。
耐水性は良好で、屋内外の施工可能。施工量:約9m(ヒビ1mm程度で深さ10mmの場合)

特性耐水性成分アクリルエマルジョン樹脂、無機質充填剤、着色顔料、添加剤、水セット内容コンクリートのヒビふさぎ(80mL)、サンドペーパー(4×22cm:粒度#12)、スポンジヘラ危険物の類別非危険物
注意
※本品は、コンクリートにできた亀裂やヒビにうめて目立たなくさせるもので、うめることでコンクリート亀裂やヒビが補強されるものではありません。
※ノズル先端をカッターで切る時、手指を切らないように十分注意して下さい。
※補修する前に、補修箇所の周囲に必ずマスキングテープを貼って下さい。
※はみ出した部分は、すぐにきれいな布かティッシュでふき取って下さい。乾燥後は除去できなくなります。
※使用した後、ノズル内をきれいに水洗いし、ボトル内部の空気をなるべく押し出した状態で、中栓、ノズル、キャップを取り付けて保管して下さい。
※施工後、24時間は雨などがかからないようにして下さい。
※24時間(20℃)で完全乾燥します。サンドペーパー掛け塗装は、完全乾燥後に行って下さい。
※サンドペーパーを使用する際は、削りたい箇所以外の部分には市販のマスキングテープ等で養生し、削れないようにして下さい。
※使用したスポンジヘラは、きれいに水洗いをして保管して下さい。
※手や服に付いた時は、すぐに拭き取り、水洗いしてください。
※直射日光を避け、0℃以上で保管してください。
※幼児の手の届かない所で保管して下さい。
※用途以外には使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする