STS
GRN-440G
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
17628567
品番
GRN-440G
参考基準価格(税別)
¥160,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
連続使用使用時間を大幅に向上させたグリーンレーザー墨出器
リチウムイオンバッテリーは標準で2個付属
盗難・火災補償付。
(購入から1年間)
用途
建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係などに。
トラスコ品番
664-4667
セット内容
レーザー墨出器本体、専用充電電池 LBT-37LGN、専用充電器 SAC-10S
色
グリーン
電源
リチウムイオンバッテリー
精度
±1mm/10m
サイズ(inch)
【三脚取付部】5/8
保護等級
IP54相当
光源
緑色半導体レーザー
自動補正範囲
±3°
縦(mm)
183
横(mm)
115
制動方式
磁気制動方式
照射ライン
4V4HD
動作温度範囲(℃)
-10~+40