曜日別特売
FB-19 かくれん棒フローリング用BP 建築の友 17628704

かくれん棒フローリング用BP

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(6g)注文コード17628704品番FB-19
参考基準価格(税別)¥420販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

木製品やフローリングのへこみキズ、深いキズ、広いキズ、耐久性が必要な箇所のキズが簡単に補修できます。床暖房対応!
ハードタイプなので、耐久性に優れています。
特にフローリング傷やテーブル傷に最適です。
へこみキズも簡単に補修できます。
施工後のフローリング用ワックスの使用はできます。
施工後の収縮は、ほとんどありません。
床暖房のフローリングにも使用できます。

成分石灰系ワックス、石油系ワックス、酸化チタン、カーボンブラック、合成酸化鉄危険物の類別非危険物
注意
※直射日光や高温のなる所での使用・保管はしないで下さい。
※ドライヤーなどで暖めながら使用して下さい。
※幼児などの手の届くところに置かないで下さい。
※施工後の塗装やニス塗りはできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-27
用途: フローリングの補修(バイク整備作業)
製造業

工具等の落下によるフローリングのへこみ・削れに使用。私の場合は本品(ロウ性質)を凹みのある部分にヒートガンを使用し融解することで施工いたしました。非常に良い仕上がりに満足しております。

対象商品 : 17628528
2019-01-04
用途: 床の補修に
サービス業

値段はそれなりだったので買ってみました。使った感想としてはちょっと固いかな?って感じです 説明に書いてある通りドライヤー等であたためて使うとよいみたい

対象商品 : 17628652
2018-09-26
用途: フローリングや扉のキズや欠け
黒鯱屋

とても使いやすいくエコです。多めに取ると垂れることもありますが、扉がオフホワイトの色で凹みも傷も隠せました。仕上げに#1000以上のサンドペパーでぼかすと本当目立ちません

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする