曜日別特売
A4KR150FA-L5 墜落制止用器具(安全帯) ハーネス・胴ベルト型兼用ランヤード KR150FA シングル 130kg用 タジマツール(TJMデザイン) 17629021

 

A4KR150FA-L5 墜落制止用器具(安全帯) ハーネス・胴ベルト型兼用ランヤード KR150FA シングル 130kg用 タジマツール(TJMデザイン) 17629021
A4KR150FA-L5 墜落制止用器具(安全帯) ハーネス・胴ベルト型兼用ランヤード KR150FA シングル 130kg用 タジマツール(TJMデザイン) 17629021
A4KR150FA-L5 墜落制止用器具(安全帯) ハーネス・胴ベルト型兼用ランヤード KR150FA シングル 130kg用 タジマツール(TJMデザイン) 17629021
A4KR150FA-L5 墜落制止用器具(安全帯) ハーネス・胴ベルト型兼用ランヤード KR150FA シングル 130kg用 タジマツール(TJMデザイン) 17629021
A4KR150FA-L5 墜落制止用器具(安全帯) ハーネス・胴ベルト型兼用ランヤード KR150FA シングル 130kg用 タジマツール(TJMデザイン) 17629021
A4KR150FA-L5 墜落制止用器具(安全帯) ハーネス・胴ベルト型兼用ランヤード KR150FA シングル 130kg用 タジマツール(TJMデザイン) 17629021

墜落制止用器具(安全帯) ハーネス・胴ベルト型兼用ランヤード KR150FA シングル 130kg用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
質量(g)720
内容量1個注文コード17629021品番A4KR150FA-L5
参考基準価格(税別)¥29,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

130kg対応ランヤード
受注生産品
ハーネス型と胴ベルト型どちらにも対応できる兼用ランヤード
超小型リール[KR]。
巻取、ロック装置なし
軽量アルミ鍛造フックL8フック
ハーネス、胴ベルト型双方に使いやすいフリー/オートストップ切替機構
ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付

用途新規格対応ランヤードトラスコ品番682-9944黒/銀質量(g)720フック口開き(mm)【人体側】14【構造物側】60落下距離(m)【130kg】ハーネス接続時/4.5、胴ベルト接続時/3.4 【100kg】ハーネス接続時/4.1、胴ベルト接続時/3.1フックL5ランヤード(長さ)(mm)1500ロックなし最大使用質量(kg)130ランヤード(長さ)(m)1.5(収納時約0.54)自由落下距離(m)【フルハーネス併用時】2.3【胴ベルト併用時】1.8ランヤードシングル
注意
※墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。
※予めご了承ください。
※ハーネス本体とランヤードは同一メーカー同士の組合せを推奨しております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする