曜日別特売
5054-3-M 防寒ベスト5054 バートル 17629145

5054-3-M 防寒ベスト5054 バートル 17629145
5054-3-M 防寒ベスト5054 バートル 17629145

防寒ベスト5054

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ネイビー
内容量1着注文コード17629145品番5054-3-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,000

微起毛ヌバック素材を使用することにより撥水性と防風性を兼ね備えています。

トラスコ品番685-2729材質表地:綿51%、ポリエステル49%、裏地:ポリエステル100%、中綿:ポリエステル100%ネイビーサイズM胸囲(cm)110着丈(cm)64
注意
※改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする