曜日別特売
5054-3-XXL 防寒ベスト5054 バートル 17629161

5054-3-XXL 防寒ベスト5054 バートル 17629161
5054-3-XXL 防寒ベスト5054 バートル 17629161

防寒ベスト5054

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ネイビー
内容量1着注文コード17629161品番5054-3-XXL
参考基準価格(税別)¥10,900販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

微起毛ヌバック素材を使用することにより撥水性と防風性を兼ね備えています。

トラスコ品番685-2710材質表地:綿51%、ポリエステル49%、裏地:ポリエステル100%、中綿:ポリエステル100%ネイビーサイズXXL胸囲(cm)128着丈(cm)71
注意
※改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする