バートル
防寒ベスト5054
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ミルスグリーン
ネイビー
ミルスグリーン
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
17629170
品番
5054-14-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,000
微起毛ヌバック素材を使用することにより撥水性と防風性を兼ね備えています。
トラスコ品番
685-4415
材質
表地:綿51%、ポリエステル49%、裏地:ポリエステル100%、中綿:ポリエステル100%
色
ミルスグリーン
サイズ
M
胸囲(cm)
110
着丈(cm)
64
注意
※改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。