MB-16 住まいのマニキュアBP 建築の友 17629176

MB-16 住まいのマニキュアBP 建築の友 17629176
MB-16 住まいのマニキュアBP 建築の友 17629176
MB-16 住まいのマニキュアBP 建築の友 17629176

住まいのマニキュアBP

(15件のレビュー)
ワインカラー
内容量1パック(1.5g)注文コード17629176品番MB-16
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥420販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

木製品やフローリングのスリキズ、小キズ、色あせに最適です。床暖房OK!
筆ペン先仕様で、細いキズにもはみださず、ワンタッチできれいに着色、補修ができます。
床暖房のフローリングにも使用できます。

成分アルコール、染料、合成樹脂ワインカラー危険物の類別非危険物
注意
※必ずめだたない箇所で試し塗りをし、色の確認後に補修を行って下さい。(キズにしみ込んだ後の色はぬけません)
※しみ込まない所には色が薄く、しみ込む所には濃く着色します。
※対象物により、輪じみ、色ムラが出る場合があります。
※使用後は必ずキャップをして、冷暗所で保管して下さい。
※幼児の手の届かない所で保管して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17629027
2025-11-04
用途: 塗装、薄くなった部分の補修
不動産業

階段の側面部に関して使用しました。常に人が触る部分なので、本品を使い塗装が薄くなった箇所を塗りました。塗料と比較して①必要な量を手軽に塗れる②細い箇所もはみ出さずに塗れる といったところが良かったです。

対象商品 : 17629133
2025-05-22
用途: フローリングのwaxハゲ部のリタッチ
製造業

劣化でwaxが剥げた箇所に、塗り絵感覚で適当に塗るだけで100点にはならないが、60点程度の改善はできる。

対象商品 : 17629027
2025-05-06
用途: フローリング補修
平工務店

とても使い勝手がヨロシク色も良い軽くて丈夫
素晴らしい商品です
また、近いうちに買いたいと思います

対象商品 : 17629097
2024-05-26
用途: リフォーム作業時
山元工務店

色合いもよく、使いやすく良い商品でした。また機会があれば注文します。

対象商品 : 17629097
2023-05-26
用途: アルコールで色が抜けてしまった床に
農・林・水産業

来客後消毒をするようになってから、ポツポツ床の色が抜けて白くなり困っていたところ、この商品にたどり着きました。驚くほど自然に色が馴染んだので購入して良かった。

1が参考にしています
対象商品 : 17629036
2022-04-14
用途: 家具のタッチアップ
製造業

流石に100均商品とは違い、細かい箇所もきれいに濡れます。お気に入りで重宝しています。

対象商品 : 17629133
2020-11-15
用途: フローリングのキズ修正
その他業種

フローリングに擦り傷が付いて色が白くなってしまったところを簡単に修正することができました。
近くのホームセンターにはクリア(透明)が売ってなかったのでこちらで購入。

1が参考にしています
対象商品 : 17629106
2020-10-29
用途: 散弾銃の銃床の手入れ
医療・福祉・介護関連業

傷を削って塗装の剥げた部位のレタッチ。ラッカー併用でいい感じに仕上がりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする