ワタナベ
日よけ(オーニング)関連小物
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1組(2個)
注文コード
17629380
品番
OH-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
ゴムの弾力でシェードの揺れを抑える固定バンドです。
用途
オーニング日よけ商品をバンドで固定し取り付ける部品として。
トラスコ品番
680-0556
材質
【バンド】ポリエステル・ゴム【 フック・アジャスター】ポリアセタール【ロープ】綿
品名
オーニング用ゆれ吸収バンド
注意
※取付目安