タカチ電機工業
スナップブッシング NBシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
17639329
品番
NB11-30
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
通線用穴の断面に取付けることにより配線を保護します。指で押すだけで簡単に挿入できます。
材質
PA66
色
ブラック
質量(g)
0.5
取付穴径(Φmm)
14.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応板厚(mm)
0.8~3.2
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660