曜日別特売
HES4-16 六角樹脂スペーサー HESシリーズ タカチ電機工業 17639478

 

HES4-16 六角樹脂スペーサー HESシリーズ タカチ電機工業 17639478
HES4-16 六角樹脂スペーサー HESシリーズ タカチ電機工業 17639478

六角樹脂スペーサー HESシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
長さ(mm)【スペーサー】16
内容量1袋(20個)注文コード17639478品番HES4-16
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

M4ネジ用の六角樹脂スペーサーです。穴にはネジが切ってあります。

材質PA66長さ(mm)【スペーサー】16乳白色質量(g)0.5外径(mm)7ねじサイズM4RoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)600/税込660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)600/税込660
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)600/税込660
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)600/税込660
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする