N25-02NV COOLFIX PLT2 エアー ベスト 昭和商会 17640126

 

N25-02NV COOLFIX PLT2 エアー ベスト 昭和商会 17640126
N25-02NV COOLFIX PLT2 エアー ベスト 昭和商会 17640126
N25-02NV COOLFIX PLT2 エアー ベスト 昭和商会 17640126
N25-02NV COOLFIX PLT2 エアー ベスト 昭和商会 17640126
N25-02NV COOLFIX PLT2 エアー ベスト 昭和商会 17640126
N25-02NV COOLFIX PLT2 エアー ベスト 昭和商会 17640126
N25-02NV COOLFIX PLT2 エアー ベスト 昭和商会 17640126
N25-02NV COOLFIX PLT2 エアー ベスト 昭和商会 17640126
N25-02NV COOLFIX PLT2 エアー ベスト 昭和商会 17640126
N25-02NV COOLFIX PLT2 エアー ベスト 昭和商会 17640126
N25-02NV COOLFIX PLT2 エアー ベスト 昭和商会 17640126

COOLFIX PLT2 エアー ベスト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ5L
ネイビー
内容量1セット注文コード17640126品番N25-02NV
参考基準価格(税別)¥31,500販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980

ペルチェ+ファンのW冷却遮熱
UVカット加工のウェアで最上級の快適さ
EFウェアに電流を流すと-約20℃冷却するペルチェデバイスを首元に2箇所搭載
身体冷却に効果的な首元に配置することで、気化熱+局所冷却の効果が得られます。
ペルチェデバイスを首元に2つ配置
首元から風が通るデザイン
収納できるフック掛け
ファンの落下防止メッシュ
外ポケットからデバイスとファンのコントローラースイッチが操作可能

用途熱中症対策 作業現場 工場 スポーツ アウトドア 室内セット内容服地、ファン、USBファンケーブル、ペルチェデバイス、リン酸鉄モバイルバッテリーネイビーサイズ5L胸囲(cm)136混率(%)(内衿)ポリエステル90、ポリウレタン10、(服)ポリエステル100肩幅(cm)55着丈(cm)76裾廻り(cm)136
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする