- そこプラス 丸五 17640555

- そこプラス 丸五 17640555
- そこプラス 丸五 17640555
- そこプラス 丸五 17640555

そこプラス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ(cm)24~25
内容量1足注文コード17640555品番-
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

フィッテング調整用 地下足袋型インソール そこプラス。足の甲の部分がゆるく足袋の中で足が動いてしまう場合のフィット感の微調整にオススメなアイテムです。クッション性のある発泡ウレタン素材を採用。サイズに合わせてハサミでカットできます。

用途地下足袋用インソールアイボリーサイズM種類中敷きサイズ(cm)24~25材質(表面)合成繊維材質(クッション)発砲ポリウレタン
注意
※ご使用のモニター環境により、実際の色味と異なる場合がございます。予めご了承の上、お買い求めください。商品仕様は予告なく変更する場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする