曜日別特売
GCSL-2403-A3 ポロシャツ 半袖 レディース 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 17640896

ポロシャツ 半袖 レディース 事務服

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ベージュ
サイズ3L
内容量1枚注文コード17640896品番GCSL-2403-A3
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

エレガントで甘すぎない印象の、きちんと見えするレディースポロシャツ。
チェック柄のリボンは取り外し可能で、シーンに合わせた着こなしが楽しめます。
脇下には消臭テープと汗脇パッド付きで、汗ばむ季節も快適です。
再生ポリエステル糸を使用したエコ素材で、シワになりにくくお手入れ簡単。
同素材のリサイクル・ニットシリーズのボトムスと合わせれば、統一感のあるコーディネートに。
カラーはベージュ、青の2色展開で、制服や事務服として幅広く活用できます。

用途接客・オフィス事務向け仕様リボン取り外し可能・汗脇パッド付き・脇下消臭テープ・左胸ポケット(ネームループ付き)・ホームクリーニングベージュサイズ3L規格女性用胸囲(cm)111混率(%)【本体】ポリエステル100% 【リボン】ポリエステル100%肩幅(cm)41.5袖丈(cm)24.5着丈(cm)58機能吸汗・ストレッチ素材吸汗・ストレッチ生地RECYCLE KNIT/ リサイクル・ニット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする