GJAL-2401-K3 ノーカラージャケット レディース 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 17641219

ノーカラージャケット レディース 事務服

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ15
肩幅(cm)41
ネイビー
内容量1枚注文コード17641219品番GJAL-2401-K3
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

肩パッドレスで軽やかに羽織れる、動きやすさと快適さを兼ね備えたノーカラージャケットです。
ニットならではの心地よいストレッチ性と、さらりとした肌触りが魅力。
上品なハリ感があり、体のラインを拾いにくく、きちんと感のある美しいシルエットを演出します。
同素材のリサイクルニットシリーズのボトムスとセットアップでの着用もおすすめ。
再生ポリエステル糸を使用した環境にやさしいエコ素材で、サステナブルな取り組みにも貢献します。
ブラック・ネイビー・ベージュの3色展開で、職場の雰囲気や好みに合わせて選べます。
ベージュカラーには、素材に汚れが落ちやすい加工を施しており、清潔感を保ちやすい仕様です。
オフィスや接客業務、フォーマルなシーンにも対応できる、機能性とデザイン性を両立した一着です。

用途接客・オフィス事務向け仕様裏地なし・右アクセサリー用ホルダー・左胸ポケット(ネームループ付き)・両腰ポケット・前中央カギフック留め・ホームクリーニングネイビーサイズ15規格女性用胸囲(cm)107混率(%)ポリエステル100%肩幅(cm)41袖丈(cm)57着丈(cm)61.5機能吸汗・ストレッチ素材吸汗・ストレッチ生地RECYCLE KNIT/ リサイクル・ニット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする