曜日別特売
2.2OP-9.5GP 5 オイルフリーベビコン 圧力開閉器式 日立産機システム 17643675

オイルフリーベビコン 圧力開閉器式

(2件のレビュー)
取扱い終了代引不可特別運賃車上渡し
内容量1台タンク容量(L)(空気)80周波数(Hz)50注文コード17643675品番2.2OP-9.5GP 5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥584,000

クリーンなオイルフリーエアーを供給可能。
吐出し空気量が従来機比4~13%向上し、
単位空気量あたりの省電力化を図りCO2発生量を低減。
オーバーホールサイクルを10,000時間に延長し、ロングメンテナンスを実現。
騒音値を従来機比1~4dB[A]低減し、低騒音化を実現。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

潤滑方式オイルフリー吐出空気量(L/min)圧縮機/240(250)〈270〉最高使用圧力(MPa)圧縮機/0.93(制御圧力ON-OFF:0.78-0.93)出力(kW)2.2周波数(Hz)50騒音レベル(dB(A))71タンク容量(L)(空気)80幅(mm)1280高さ(mm)772奥行(mm)375質量(kg)121運転方式圧力開閉器式空気取出口G1/4B×1電動機(相および電源電圧)トップランナーモータ、三相 50Hz 200/60Hz 200・220運転制御方式圧力開閉器式標準装備品ホース継手(適合ゴムホース呼び径Φ6)、止め弁
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※車上渡し商品となります。フォークリフトのご用意をお願い致します。
※お届けの際に御不在等で再配達となった場合、別途送料が発生する可能性があります。特に重量物の場合はご注意をお願いします。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき26,000/税込28,600
沖縄地方数量1につき31,000/税込34,100
離島数量1につき31,000/税込34,100
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
176436752.2OP-9.5GP 579877500OBC-2.2PR52.2OP-9.5GP 5 オイルフリーベビコン Rシリーズ圧力開閉器式 日立産機システム 79877500オイルフリーベビコン Rシリーズ圧力開閉器式日立産機システム1台
339,000
税込372,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17643666
2021-09-18
用途: 機械のメンテナンス
農・林・水産業

使いやすく良い商品です。
車上渡し商品となります。
トラック上からの荷降ろしなので、リフトの準備はしていましたが、大体の到着時間を連絡いただけたらありがたかったです。
商品は満足です。

3が参考にしています
対象商品 : 17643657
2021-10-08
用途: オイルミストにして機械に送る。
株式会社都精工製造業

メーカー品なので安心。。。。。。。。。。。。。。。。。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする