リミット
スカート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
黒
黒
濃紺
サイズ
5号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
ウエスト(cm)
59
59
62
65
68
71
74
77
80
ヒップ(cm)
88
88
91
94
97
100
103
106
109
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17645918
品番
YC-196
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
見た目タイトながら、後ろ脇ゴムでラクラク。後ろ脇ゴムで正面からゴムが見えにくい。
材質
サップルギャバ / ポリエステル100%
色
黒
サイズ
5号
ウエスト(cm)
59
ヒップ(cm)
88
ポケット
両脇、裏地付(制電)、後ろファスナー(カギホック)、後ろベンツ(調節付)、脇ゴム
後丈(cm)
53