曜日別特売
YC-196 スカート リミット 17646058

YC-196 スカート リミット 17646058
YC-196 スカート リミット 17646058

スカート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
濃紺
サイズ17号
ウエスト(cm)77
ヒップ(cm)106
内容量1枚注文コード17646058品番YC-196
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

見た目タイトながら、後ろ脇ゴムでラクラク。後ろ脇ゴムで正面からゴムが見えにくい。

材質サップルギャバ / ポリエステル100%濃紺サイズ17号ウエスト(cm)77ヒップ(cm)106ポケット両脇、裏地付(制電)、後ろファスナー(カギホック)、後ろベンツ(調節付)、脇ゴム後丈(cm)56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする