曜日別特売
YV-160 ベスト リミット 17646119

YV-160 ベスト リミット 17646119
YV-160 ベスト リミット 17646119

ベスト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ13号
内容量1枚注文コード17646119品番YV-160
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

どんなボトムにも合わせやすい、スタンダードな型。スマホポケット、内ポケットあり。

サイズ13号混率(%)ポリエステル100(サップルギャバ)肩幅(cm)35着丈(cm)51機能ポケット位置:両脇、右脇上、左胸 総裏地付(制電)、後ろスリットバスト(cm)98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする