リミット
ベスト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
濃紺
黒
濃紺
サイズ
19号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17646225
品番
YV-160
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
どんなボトムにも合わせやすい、スタンダードな型。スマホポケット、内ポケットあり。
色
濃紺
サイズ
19号
混率(%)
ポリエステル100(サップルギャバ)
肩幅(cm)
38
着丈(cm)
52
機能
ポケット位置:両脇、右脇上、左胸 総裏地付(制電)、後ろスリット
バスト(cm)
110