リミット
ベスト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
黒
黒
濃紺
サイズ
13号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
全11種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17646277
品番
YV-140
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
両サイドに千鳥格子風チェック柄。スマホポケットあり。ジャケットを羽織れば、柄が隠れて無地のスリーピースに
色
黒
サイズ
13号
混率(%)
ポリエステル100+ソフィアレリーフ(サップルギャバ)、ポリエステル66/ウール34(ハウンドツース)
肩幅(cm)
35
着丈(cm)
51
機能
ポケット位置:両脇、右脇上、左胸
バスト(cm)
98