曜日別特売
YB-393 スラックス リミット 17646426

YB-393 スラックス リミット 17646426
YB-393 スラックス リミット 17646426

スラックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ(号)11
ウエスト(cm)68
内容量1枚注文コード17646426品番YB-393
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

股上深く、後ろ脇ゴムだから安心。座り仕事が多い方に。滑り止めテープ付。脇ゴム

種別スラックスサイズ(号)11混率(%)ポリエステル100(サップルギャバ)股下(cm)80ウエスト(cm)68機能制電、前ファスナー(ボタン)、ワンタック、滑り留めテープ、脇ゴム、股下(フリー)ヒップ(cm)98ポケット両脇、股下まで裏地付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする