リミット
スラックス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
濃紺
黒
濃紺
サイズ(号)
19
5
7
9
11
13
15
17
19
ウエスト(cm)
84
56
60
64
68
72
76
80
84
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17646548
品番
YB-393
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
股上深く、後ろ脇ゴムだから安心。座り仕事が多い方に。滑り止めテープ付。脇ゴム
種別
スラックス
色
濃紺
サイズ(号)
19
混率(%)
ポリエステル100(サップルギャバ)
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
84
機能
制電、前ファスナー(ボタン)、ワンタック、滑り留めテープ、脇ゴム、股下(フリー)
ヒップ(cm)
114
ポケット
両脇、股下まで裏地付