曜日別特売
YK-192 巻きキュロット リミット 17646679

YK-192 巻きキュロット リミット 17646679
YK-192 巻きキュロット リミット 17646679

巻きキュロット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ(号)13
ウエスト(cm)71
ヒップ(cm)106
内容量1枚注文コード17646679品番YK-192
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

巻スカート風キュロット。腰周りが楽で軽作業がしやすい。右脇のシームポケット。滑り止めテープ付。

種別巻きキュロットサイズ(号)13混率(%)ポリエステル100(サップルギャバ)ウエスト(cm)71機能制電ヒップ(cm)106ポケット右脇、裏地付き(制電)、前ファスナー(ボタン)、すべり止めテープ脇丈(cm)55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする