リミット
スラックス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ(号)
5
5
7
9
11
13
15
17
19
ウエスト(cm)
55~60
55~60
59~64
63~68
67~72
71~76
75~80
79~84
83~88
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17646880
品番
YB-363
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
股上深めで、たっぷり後ろゴム。動きやすさを求める方に
種別
スラックス
色
黒
サイズ(号)
5
混率(%)
サップルギャバ / ポリエステル100
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
55~60
ヒップ(cm)
88
ポケット
両脇、股下まで裏地付(制電)、前ファスナー(ボタン)、ワンタック,股下(フリー)