曜日別特売
YB-383 スラックス リミット 17646968

YB-383 スラックス リミット 17646968
YB-383 スラックス リミット 17646968

スラックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ17号
ウエスト(cm)84
内容量1枚注文コード17646968品番YB-383
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

ノータックですっきり、股上浅め。立ち仕事が多い方に

材質サップルギャバ / ポリエステル100%サイズ17号股下(cm)80ウエスト(cm)84ヒップ(cm)106ポケット両脇、ベルト通し付、股下まで裏地付(制電・ストレッチ)、前ファスナー(ボタン)、ノータック、すべり止めテープ、股下フリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする