リミット
ジャケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
7号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17647108
品番
YJ-374
参考基準価格(税別)
¥45,800
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
丸みをおびたテーラードカラーが優しい。汚れが目立ちにくく、しわになりにくい。
材質
フルールグラニーツイード / ポリエステル74% / ウール26%
色
黒
サイズ
7号
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
51
バスト(cm)
89
ポケット
両脇、左胸、総裏地付(制電)、袖ボタンなし