YJ-374 ジャケット リミット 17647135

YJ-374 ジャケット リミット 17647135
YJ-374 ジャケット リミット 17647135

ジャケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ13号
内容量1枚注文コード17647135品番YJ-374
参考基準価格(税別)¥45,800販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

丸みをおびたテーラードカラーが優しい。汚れが目立ちにくく、しわになりにくい。

材質フルールグラニーツイード / ポリエステル74% / ウール26%サイズ13号肩幅(cm)40袖丈(cm)60着丈(cm)54バスト(cm)101ポケット両脇、左胸、総裏地付(制電)、袖ボタンなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする