リミット
ジャケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
11号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17647300
品番
YJ-414
参考基準価格(税別)
¥38,200
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
長めの丈に一つボタンのバランスが絶妙。長めの丈でヒップラインも気にならない。
材質
ヘザートリクシオン / ヘリンボン / ポリエステル100%
色
ダークグレー
サイズ
11号
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
59
バスト(cm)
97
ポケット
両脇、左胸、左内側、裏地付(制電)、後ろベンツ