リミット
ベスト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
19号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17647415
品番
YV-410
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
スッキリとしたシルエット
材質
ヘザートリクシオン / ヘリンボン / ポリエステル100%
色
ダークグレー
サイズ
19号
肩幅(cm)
38
着丈(cm)
52
バスト(cm)
110
ポケット
両脇、左胸、裏地付(制電)、後ろベンツ