リミット
スカート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
5号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
ウエスト(cm)
59
59
62
65
68
71
74
77
80
ヒップ(cm)
88
88
91
94
97
100
103
106
109
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17647431
品番
YC-411
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
シャープな印象のタイトスカート。滑り止めテープ付。後ろファスナー(カギホック)
材質
ヘザートリクシオン / ヘリンボン / ポリエステル100%
色
ダークグレー
サイズ
5号
ウエスト(cm)
59
ヒップ(cm)
88
ポケット
両脇、総裏地付(制電)、後ろファスナー(カギホック)、すべり止めテープ、後ろベンツ(調整付)
後丈(cm)
53