リミット
ベスト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
ダークグレー
グレー
ダークグレー
サイズ
13号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17647790
品番
YV-450
参考基準価格(税別)
¥16,600
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
スマホがおさまるベスト
材質
パミオ / ヘリンボン / ポリエステル100%
色
ダークグレー
サイズ
13号
肩幅(cm)
34
着丈(cm)
48
バスト(cm)
96
ポケット
両脇、右脇上、左胸