曜日別特売
YC-851 スカート リミット 17648079

YC-851 スカート リミット 17648079
YC-851 スカート リミット 17648079

スカート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ(号)13
ウエスト(cm)70~75
ヒップ(cm)104
内容量1枚注文コード17648079品番YC-851
参考基準価格(税別)¥34,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

歩くたびにふんわり揺れるセミフレア。膝下丈なので、正座でも膝が隠れます。総ゴムでウエストラクラク。

仕様裏地付(制電)、脇ファスナー(カギホック)、総ゴム種別スカートサイズ(号)13混率(%)シルブラックⅡ / ポリエステル100ウエスト(cm)70~75ヒップ(cm)104性別女性用後丈(cm)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする