曜日別特売
YV-620 夏ベスト リミット 17648219

YV-620 夏ベスト リミット 17648219
YV-620 夏ベスト リミット 17648219

夏ベスト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ9号
内容量1枚注文コード17648219品番YV-620
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

内ポケット付き使いやすさと着やすさを両立。右胸の内ポケット。後ろスリット

材質Wティサージュ / ポリエステル100%クロサイズ9号肩幅(cm)33着丈(cm)48バスト(cm)90ポケット両脇、左胸、右内側
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする