リミット
夏マーメイドスカート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
7号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
ウエスト(cm)
62
59
62
65
68
71
74
77
80
ヒップ(cm)
92
89
92
95
98
101
104
107
110
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17648289
品番
YC-691
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ひらひらと涼感を誘う裾フレア。裏地付(制電)、後ろファスナー(カギホック)
仕様
裏地付(制電)、後ろファスナー(カギホック)、すべり止めテープ
材質
Wティサージュ / ポリエステル100%
色
黒
サイズ
7号
ウエスト(cm)
62
ヒップ(cm)
92
後丈(cm)
58