曜日別特売
YC-691 夏マーメイドスカート リミット 17648325

YC-691 夏マーメイドスカート リミット 17648325
YC-691 夏マーメイドスカート リミット 17648325

夏マーメイドスカート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ15号
ウエスト(cm)74
ヒップ(cm)104
内容量1枚注文コード17648325品番YC-691
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ひらひらと涼感を誘う裾フレア。裏地付(制電)、後ろファスナー(カギホック)

仕様裏地付(制電)、後ろファスナー(カギホック)、すべり止めテープ材質Wティサージュ / ポリエステル100%サイズ15号ウエスト(cm)74ヒップ(cm)104後丈(cm)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする