リミット
半袖オーバーブラウス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
17号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17648499
品番
YR-267
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
襟がそのままリボン留めに。襟を重ねてボタンを留めるだけ。二重ポケットはいずれも深め。
材質
サラクール / 交織チェック / ポリエステル58% / 複合繊維(ポリエステル)27% / 綿15%
色
グレー
サイズ
17号
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
59
バスト(cm)
108
ポケット
両脇、左胸