リミット
半袖オーバーブラウス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
7号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17648526
品番
YR-266
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
コンパクトな襟元でスッキリ着こなせる。
材質
サラクール / 交織チェック / ポリエステル58% / 複合繊維(ポリエステル)27% / 綿15%
色
グレー
サイズ
7号
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
50
バスト(cm)
91
ポケット
両脇、左胸