リミット
パイピング七分袖カットソー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
黒
黒
白
サイズ
M
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17648621
品番
YI-59
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
ネックラインすっきりクールな印象に。伸縮性があり、胸元にぴったりフィット。汗取りパッド付。
仕様
制電・吸汗速乾
材質
裏ハイグラ / 制電ニット / ポリエステル81% / 複合繊維(ナイロン)18% / 複合繊維(ポリエステル)1%
色
黒
サイズ
M
肩幅(cm)
34
袖丈(cm)
43
着丈(cm)
53
バスト(cm)
84