曜日別特売
YI-59 パイピング七分袖カットソー リミット 17648700

YI-59 パイピング七分袖カットソー リミット 17648700
YI-59 パイピング七分袖カットソー リミット 17648700

パイピング七分袖カットソー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズM
内容量1枚注文コード17648700品番YI-59
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

ネックラインすっきりクールな印象に。伸縮性があり、胸元にぴったりフィット。汗取りパッド付。

仕様制電・吸汗速乾材質裏ハイグラ / 制電ニット / ポリエステル81% / 複合繊維(ナイロン)18% / 複合繊維(ポリエステル)1%サイズM肩幅(cm)34袖丈(cm)43着丈(cm)53バスト(cm)84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする