リミット
リボンタイブラウス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
黒
黒
白
サイズ
17号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17648980
品番
YR-388
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
しわになりにくくアレンジが楽しめる。丸みを帯びたボタン。薄手の生地なので、インナー着用がおすすめ。
色
黒
サイズ
17号
混率(%)
ポリエステル100(ドットデシン)
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
64
バスト(cm)
112