曜日別特売
YR-388 リボンタイブラウス リミット 17649025

YR-388 リボンタイブラウス リミット 17649025
YR-388 リボンタイブラウス リミット 17649025

リボンタイブラウス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ11号
内容量1枚注文コード17649025品番YR-388
参考基準価格(税別)¥16,400販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

しわになりにくくアレンジが楽しめる。丸みを帯びたボタン。薄手の生地なので、インナー着用がおすすめ。

サイズ11号混率(%)ポリエステル100(ドットデシン)肩幅(cm)37袖丈(cm)61着丈(cm)62バスト(cm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする