曜日別特売
YR-338 ボウタイ風七分袖ブラウス リミット 17649077

YR-338 ボウタイ風七分袖ブラウス リミット 17649077
YR-338 ボウタイ風七分袖ブラウス リミット 17649077

ボウタイ風七分袖ブラウス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ5号
内容量1枚注文コード17649077品番YR-338
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ボウタイ風ギャザーで、首元スッキリ。薄手の生地に光沢のある小さなドットが特徴。後ろファスナー。

サイズ5号混率(%)ポリエステル100(ドットデシン)肩幅(cm)38袖丈(cm)41着丈(cm)55機能後ろファスナー(ボタン)バスト(cm)84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする