リミット
ブラウス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
15号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17649357
品番
YR-418
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
タイをキレイに結びやすい台襟付。
色
白
サイズ
15号
混率(%)
ポリエステル80/綿20(ストレッチツイル)
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
64
バスト(cm)
109