リミット
半袖ブラウス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
11号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17649418
品番
YR-429
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
着心地がラクな台襟なしステンカラー
色
白
サイズ
11号
混率(%)
ポリエステル80/綿20(ストレッチツイル)
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
62
バスト(cm)
101