YR-419 ブラウス リミット 17649488

YR-419 ブラウス リミット 17649488
YR-419 ブラウス リミット 17649488

ブラウス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ9号
内容量1枚注文コード17649488品番YR-419
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

着心地がラクな台襟なしステンカラー

サイズ9号混率(%)ポリエステル80/綿20(ストレッチツイル)肩幅(cm)40袖丈(cm)55着丈(cm)61バスト(cm)97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする